Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdungsschiene NIRO f. Potentialaus- gleich m. 1 x 4 Anschlüsse

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472309

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsschiene

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364157170

Sonepar Artikelnummer

120510616

Hersteller Artikelnummer

472309

Hersteller Typ

ES 4AP 11X11 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

472309

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdungsschiene

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.226 kg

Erdungsschiene zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen. Für den Anschluss von Flachleitern mit Bohrung oder Rundleiter mit z.B. KS-Verbinder. Ausführung mit 1x 4 Anschlüssen - Bohrungen D11 x 11 mm.