DEHN - Erdungsschraubeinsatz Gr. E27 m. Schraubgewinde isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745201
Max. Kurzschlussstrom - 4.5 kA
Anschlussart - E27
Verdrehschutz - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364008007
Sonepar Artikelnummer
120025448
Hersteller Artikelnummer
745201
Hersteller Typ
ESE E27 TI M10
Hersteller Artikel Nr.:
745201
Max. Kurzschlussstrom:
4.5 kA
Anschlussart:
E27
Verdrehschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.065 kg
Erdungsschraubeinsatz mit M10-Anschluss, Schraubgewinde isoliert. Zum Einschrauben mittels Erdungsgriff TI in Schraubsicherungsunterteile E27.


