DEHN - Erdungsschraubeinsatz Gr. E33 m. Schraubgewinde leitend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745204
Max. Kurzschlussstrom - 7 kA
Anschlussart - E33
Verdrehschutz - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364018655
Sonepar Artikelnummer
120025451
Hersteller Artikelnummer
745204
Hersteller Typ
ESE E33 KBI M10
Hersteller Artikel Nr.:
745204
Max. Kurzschlussstrom:
7 kA
Anschlussart:
E33
Verdrehschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.145 kg
Erdungsschraubeinsatz mit M10-Anschluss, Schraubgewinde leitend. Zum Einschrauben mittels Erdungsgriff TI in Schraubsicherungsunterteile E33.


