DEHN - Erdungsschraubeinsatz Gr. E33 mit Schraubgewinde M10 isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745202
Max. Kurzschlussstrom - 7 kA
Anschlussart - E33
Verdrehschutz - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364007871
Sonepar Artikelnummer
120025449
Hersteller Artikelnummer
745202
Hersteller Typ
ESE E33 TI M10
Hersteller Artikel Nr.:
745202
Max. Kurzschlussstrom:
7 kA
Anschlussart:
E33
Verdrehschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.090 kg
Erdungsschraubeinsatz mit M10-Anschluss, Schraubgewinde isoliert. Zum Einschrauben mittels Erdungsgriff TI in Schraubsicherungsunterteile E33.


