Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdungsseil 50mm² L 14 m m. Anschlussstück PK2

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Erdungsseil 50mm² L 14 m m. Anschlussstück PK2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 751140

  • Ausführung - Kabel

  • Polzahl - 1

  • Anschließteil phasenseitig - ohne

  • Anschließteil erdseitig - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364018570

Sonepar Artikelnummer

120995764

Hersteller Artikelnummer

751140

Hersteller Typ

EKS 50 BEV 14M

Hersteller Artikel Nr.:

751140

Ausführung:

Kabel

Polzahl:

1

Anschließteil phasenseitig:

ohne

Anschließteil erdseitig:

ohne

Seilquerschnitt Phasenseite:

50 mm²

Seilquerschnitt Erdseite:

50 mm²

Länge 1-poliges Seil:

14000 mm

Vollisoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85446010

Gewicht:

7.930 kg

Einpoliges Erdungs- und Kurzschließseil, ohne Bestückung, mit rot-weißen Markierungsfähnchen und Bohrung im Anschlusslappen D = 10,5 mm, Ausführung PK2 ohne Aussparung am Kabelschuh.