Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdungsseil m. 2 Presskabelschuhen B 10,5mm 70mm² L 12000mm AL

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Erdungsseil m. 2 Presskabelschuhen B 10,5mm  70mm²  L 12000mm AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 752120

  • Ausführung - Kabel

  • Polzahl - 1

  • Anschließteil phasenseitig - ohne

  • Anschließteil erdseitig - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364230644

Sonepar Artikelnummer

120995777

Hersteller Artikelnummer

752120

Hersteller Typ

EKS B10.5 70 12000AL

Hersteller Artikel Nr.:

752120

Ausführung:

Kabel

Polzahl:

1

Anschließteil phasenseitig:

ohne

Anschließteil erdseitig:

ohne

Seilquerschnitt Phasenseite:

70 mm²

Seilquerschnitt Erdseite:

70 mm²

Länge 1-poliges Seil:

12000 mm

Vollisoliert:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85446090

Gewicht:

3.280 kg

Einpoliges Erdungs- und Kurzschließseil, ohne Bestückung, mit rot-weißen Markierungsfähnchen und Bohrung im Anschlusslappen D = 10,5 mm, Ausführung PK2 ohne Aussparung am Kabelschuh.