Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdungsseil YM2 120mm²

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Erdungsseil YM2 120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712001

  • Ausführung - Kabel

  • Polzahl - 1

  • Anschließteil phasenseitig - ohne

  • Anschließteil erdseitig - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364011823

Sonepar Artikelnummer

120024965

Hersteller Artikelnummer

712001

Hersteller Typ

ES YM2 120

Hersteller Artikel Nr.:

712001

Ausführung:

Kabel

Polzahl:

1

Anschließteil phasenseitig:

ohne

Anschließteil erdseitig:

ohne

Seilquerschnitt Erdseite:

120 mm²

Vollisoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85446010

Gewicht:

1.230 kg

Erdungsseil nach IEC 61138. Das Seil wird ohne Presskabelschuhe geliefert und kann meterweise bestellt werden.