Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdungsseil YM2 150mm²

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Erdungsseil YM2 150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 715001

  • Ausführung - Kabel

  • Polzahl - 1

  • Anschließteil phasenseitig - ohne

  • Anschließteil erdseitig - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364011830

Sonepar Artikelnummer

120025007

Hersteller Artikelnummer

715001

Hersteller Typ

ES YM2 150

Hersteller Artikel Nr.:

715001

Ausführung:

Kabel

Polzahl:

1

Anschließteil phasenseitig:

ohne

Anschließteil erdseitig:

ohne

Seilquerschnitt Erdseite:

150 mm²

Vollisoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85446010

Gewicht:

1.520 kg

Erdungsseil nach IEC 61138. Das Seil wird ohne Presskabelschuhe geliefert und kann meterweise bestellt werden.