Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdungsset Basis für Gebäude bis 120m²

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Erdungsset Basis für Gebäude bis 120m²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 690001

  • Anzahl der Staberder/Tiefenerder - 12

  • Anzahl der Rundleiter/Draht für Blitzschutz - 16

  • Anzahl der Verbinder für Blitzschutz - 17

  • Anzahl der Anschlussklemmen für Stab-/Tiefenerder - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364500013

Sonepar Artikelnummer

121117322

Hersteller Artikelnummer

690001

Hersteller Typ

ESET 1 EFH 120

Hersteller Artikel Nr.:

690001

Anzahl der Staberder/Tiefenerder:

12

Anzahl der Rundleiter/Draht für Blitzschutz:

16

Anzahl der Verbinder für Blitzschutz:

17

Anzahl der Anschlussklemmen für Stab-/Tiefenerder:

4

Anzahl der Potentialausgleich-Schienen:

1

Anzahl der C-Klemmen für Runddraht:

12

Mit Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

57.160 kg

Erdungsset Basis für Gebäude bis 120 m² Grundfläche. Für eine vollumfänglichge Erdungsanlage beim Errichten von Wohngebäuden bestehend aus Rundmaterial, Tiefenerder und Montagezubehör. Schnell zu installieren auch unter Einhaltung der normativen Vorgaben. Versand in handlicher Paketware (4 Pakete) mit max. zwei Metern Länge. Dies vereinfacht den Transport durch Einhalt maximaler Transportabmessungen und die Lagerung vor Ort.