Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdungsspieß Profilstahl/tZn L450mm m. Schraube u. Flügelmutter M8 NIRO

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 634145

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364125735

Sonepar Artikelnummer

120164311

Hersteller Artikelnummer

634145

Hersteller Typ

ES 50X50X3 450 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

634145

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.200 kg

Erdungsspieß nach VG 96953-10, zur Erdung beweglicher Objekte wie z. B. Fahrzeuge, Stromerzeuger. Ausführung mit Kreuzprofil (50 x 50 x 3 mm) und Flügelmutter M8.