DEHN - Erdungsstange 6-teilig f. SQL L 4855mm m. Transporttasche f. Bahnerdungsvorr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769515
Geräteart - Erdungsstange
Einsatzgebiet - Freiluftanlagen
Geeignet für Bahnanlagen - Ja
Verlängerbar im Handhabebereich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364157361
Sonepar Artikelnummer
120744719
Hersteller Artikelnummer
769515
Hersteller Typ
EST SQL RW 4855 TA
Hersteller Artikel Nr.:
769515
Geräteart:
Erdungsstange
Einsatzgebiet:
Freiluftanlagen
Geeignet für Bahnanlagen:
Ja
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
43 mm
Max. Kopflast:
13 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
6.010 kg


