DEHN - Erdungsstange f. Spindel-Querstift m. Steckkupplung L 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 761002
Geräteart - Erdungsstange
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1000 mm
Eintauchtiefe - 570 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125186
Sonepar Artikelnummer
120164347
Hersteller Artikelnummer
761002
Hersteller Typ
ES SQ STK 1000
Hersteller Artikel Nr.:
761002
Geräteart:
Erdungsstange
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1000 mm
Eintauchtiefe:
570 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
30 mm
Max. Kopflast:
12 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.400 kg


