DEHN - Erdungsstange f. Spindel-Querstift m. Steckkupplung L 920mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 761075
Geräteart - Erdungsstange
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 920 mm
Eintauchtiefe - 505 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364136229
Sonepar Artikelnummer
120301427
Hersteller Artikelnummer
761075
Hersteller Typ
EST SQ STK 920
Hersteller Artikel Nr.:
761075
Geräteart:
Erdungsstange
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
920 mm
Eintauchtiefe:
505 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Max. Kopflast:
20 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.800 kg


