DEHN - Erdungsstange f. Spindel-Sechskant m. Steckkupplung L 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 761001
Geräteart - Erdungsstange
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1000 mm
Geeignet für Bahnanlagen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125179
Sonepar Artikelnummer
120164346
Hersteller Artikelnummer
761001
Hersteller Typ
ES SK STK 1000
Hersteller Artikel Nr.:
761001
Geräteart:
Erdungsstange
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1000 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
30 mm
Max. Kopflast:
12 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Sechskant
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.525 kg


