DEHN - Erdungsstange m. Steckkupplung u. Trichterkupplung SQL L 1035mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769516
Geräteart - Arbeitsstange
Gesamtlänge - 1035 mm
Geeignet für Bahnanlagen - Nein
Verlängerbar im Handhabebereich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364157378
Sonepar Artikelnummer
120744720
Hersteller Artikelnummer
769516
Hersteller Typ
ES SQL ALSTK 1035
Hersteller Artikel Nr.:
769516
Geräteart:
Arbeitsstange
Gesamtlänge:
1035 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
43 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.220 kg


