DEHN - Erdungsstange Spindel-Querstift (klein) teleskopisch m. Steckkuppl. 1790-3040mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769304
Geräteart - Erdungsstange
Einsatzgebiet - Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1790 .. 3040 mm
Geeignet für Bahnanlagen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364149144
Sonepar Artikelnummer
120995820
Hersteller Artikelnummer
769304
Hersteller Typ
ESTC SQ STK SN7562
Hersteller Artikel Nr.:
769304
Geräteart:
Erdungsstange
Einsatzgebiet:
Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1790 .. 3040 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
43 mm
Max. Kopflast:
20 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
2.000 kg


