DEHN - Erdungsvorrichtung z. Einhängen 1-polig L 1725mm m. Erdungsklemme m. Knebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758015
Erdungsseilquerschnitt - 25 mm²
Erdungsseillänge - 3.5 m
Gesamtlänge - 1725 mm
Max. Klemmbereich - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364041608
Sonepar Artikelnummer
120025460
Hersteller Artikelnummer
758015
Hersteller Typ
EV EH 1725 EK
Hersteller Artikel Nr.:
758015
Erdungsseilquerschnitt:
25 mm²
Erdungsseillänge:
3.5 m
Gesamtlänge:
1725 mm
Max. Klemmbereich:
30 mm
Seilhülle:
farblos
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.620 kg


