DEHN - Erdungszange L 140mm NIRO f. Rd -16/Fl -13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546002
Geeignet für - Rund-/Flachleiter
Anschlussquerschnitt - 25 mm²
Klemmbereich Rundleiter - 1 .. 13 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364004016
Sonepar Artikelnummer
120014932
Hersteller Artikelnummer
546002
Hersteller Typ
EZ 16 FL13 ASM6 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
546002
Geeignet für:
Rund-/Flachleiter
Anschlussquerschnitt:
25 mm²
Klemmbereich Rundleiter:
1 .. 13 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.177 kg


