DEHN - Erdungszange L 140mm St/galZn f. Rd -16/Fl -13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546025
Geeignet für - Rund-/Flachleiter
Anschlussquerschnitt - 25 mm²
Klemmbereich Rundleiter - 1 .. 16 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364004023
Sonepar Artikelnummer
120014930
Hersteller Artikelnummer
546025
Hersteller Typ
EZ 16 FL13 ASM6 STGALZN
Hersteller Artikel Nr.:
546025
Geeignet für:
Rund-/Flachleiter
Anschlussquerschnitt:
25 mm²
Klemmbereich Rundleiter:
1 .. 16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.178 kg


