DEHN - Erdungszange L 205mm NIRO f. Rd -55/Fl -45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546001
Geeignet für - Rund-/Flachleiter
Klemmbereich Rundleiter - 1 .. 55 mm
Klemmbreite Flachleiter - > 40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364019973
Sonepar Artikelnummer
120014931
Hersteller Artikelnummer
546001
Hersteller Typ
EZ 55 FL45 ASM10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
546001
Geeignet für:
Rund-/Flachleiter
Klemmbereich Rundleiter:
1 .. 55 mm
Klemmbreite Flachleiter:
> 40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.446 kg


