DEHN - Erdungszange L 205mm NIRO f. Rd -55/Fl -45mm Ausf. BASF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546211
Geeignet für - Rund-/Flachleiter
Klemmbereich Rundleiter - 1 .. 55 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364294493
Sonepar Artikelnummer
121117308
Hersteller Artikelnummer
546211
Hersteller Typ
EZ 55 FL45 ASM10 4KSP V2A
Hersteller Artikel Nr.:
546211
Geeignet für:
Rund-/Flachleiter
Klemmbereich Rundleiter:
1 .. 55 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.552 kg


