DEHN - Erdungszange L 205mm St/galZn f. Rd -55/Fl -45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546000
Geeignet für - Rund-/Flachleiter
Klemmbereich Rundleiter - 1 .. 55 mm
Klemmbreite Flachleiter - > 40 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364019959
Sonepar Artikelnummer
120014933
Hersteller Artikelnummer
546000
Hersteller Typ
EZ 55 FL45 ASM10 STGALZN
Hersteller Artikel Nr.:
546000
Geeignet für:
Rund-/Flachleiter
Klemmbereich Rundleiter:
1 .. 55 mm
Klemmbreite Flachleiter:
> 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.451 kg


