Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdwiderstandsmessgerät HT M71

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Erdwiderstandsmessgerät HT M71

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 578320

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - Ja

  • Druckeranschluss - Nein

  • Niederohmmessung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364538641

Sonepar Artikelnummer

121396676

Hersteller Artikelnummer

578320

Hersteller Typ

M71

Hersteller Artikel Nr.:

578320

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

Ja

Druckeranschluss:

Nein

Niederohmmessung:

Nein

Selektive Erdungsmessung:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Grenzwertanzeige:

Nein

Erdschleifenmessung:

Nein

Spezifische Erdungsmessung:

Nein

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.630 kg

HT, M71 kompaktes Erdungsmessgerät mit digitale LCD-Anzeige. Messungmethode 2- und 3-Leitermessung gemäß VDE0413 Teil 5, Messbereich: 0,01 Ohm - 50 kOhm. Störspannungsunterdrückung, Sicherheit: EN 61010-1, Überspannungskategorie CAT III 240 V, Abmessungen: 240 x 100 x45 mm''