DEHN - Ersatzpinsel f.Reinigungsdüsen 25mm f. Trockenreinigungsset NS -1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785595
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 25 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364087569
Sonepar Artikelnummer
120025501
Hersteller Artikelnummer
785595
Hersteller Typ
EP 25 K NS
Hersteller Artikel Nr.:
785595
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
25 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.015 kg


