DEHN - Ersatzpinsel f.Reinigungsdüsen 40mm f. Trockenreinigungsset NS -1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785596
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 63 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364087576
Sonepar Artikelnummer
120025502
Hersteller Artikelnummer
785596
Hersteller Typ
EP 25 L NS
Hersteller Artikel Nr.:
785596
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
63 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.018 kg


