DEHN - Ersatzpinsel f.Reinigungsdüsen L 40mm f. Trockenreinigungsset MS -36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785224
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 40 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106482
Sonepar Artikelnummer
120133857
Hersteller Artikelnummer
785224
Hersteller Typ
EP 25 L MS
Hersteller Artikel Nr.:
785224
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
40 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.011 kg


