DEHN - ES-Trennklemme ZG f. Rd 8/10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 463010
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364025493
Sonepar Artikelnummer
120014886
Hersteller Artikelnummer
463010
Hersteller Typ
ESTK 8.10 ZG
Hersteller Artikel Nr.:
463010
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.138 kg


