DEHN - ES-Verbinder RG f. Rd 8mm m. Flachrundschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 309087
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Rotguss (Bronze)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364024243
Sonepar Artikelnummer
120014871
Hersteller Artikelnummer
309087
Hersteller Typ
ESV 8 RG
Hersteller Artikel Nr.:
309087
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Rotguss (Bronze)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.099 kg


