DEHN - EST-Verbinder ZG f. Rd 8mm m. Flachrundschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310008
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364024328
Sonepar Artikelnummer
120002995
Hersteller Artikelnummer
310008
Hersteller Typ
ESTV 8 RG
Hersteller Artikel Nr.:
310008
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.124 kg


