DEHN - EuK-Garnitur f. Übergangskästen E14 f. Mastbeleuchtungen Ausf. Süwag

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745115
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Anschließteil erdseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364155299
Sonepar Artikelnummer
120995736
Hersteller Artikelnummer
745115
Hersteller Typ
EKV ÜGK MB SN7354
Hersteller Artikel Nr.:
745115
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
sonstige
Seilquerschnitt Phasenseite:
6 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
6 mm²
Länge Phasenseil a:
270 mm
Länge Phasenseil b:
270 mm
Länge Phasenseil c:
270 mm
Länge Erdseil:
240 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.296 kg


