Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - EuK-Vorrichtung 2-polig Spindel 6-kant D 25mm 50/50mm²

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - EuK-Vorrichtung 2-polig  Spindel 6-kant D 25mm 50/50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 751150

  • Ausführung - Kabel

  • Polzahl - 2

  • Max. Kurzschlussstrom - 34 kA

  • Anschließteil phasenseitig - Kugelkopfhaube 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364084520

Sonepar Artikelnummer

120995765

Hersteller Artikelnummer

751150

Hersteller Typ

EKV2 50 KKH 600 1800

Hersteller Artikel Nr.:

751150

Ausführung:

Kabel

Polzahl:

2

Max. Kurzschlussstrom:

34 kA

Anschließteil phasenseitig:

Kugelkopfhaube 25 mm

Anschließteil erdseitig:

Kugelkopfhaube 25 mm

Seilquerschnitt Phasenseite:

50 mm²

Seilquerschnitt Erdseite:

50 mm²

Länge Phasenseil a:

600 mm

Länge Phasenseil c:

600 mm

Länge Erdseil:

1800 mm

Vollisoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

4.529 kg

Zweipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen von Weichenheizanlagen (EWHA) und Zugvorheizanlagen (EZVA) nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110), bestückt mit 3 Kugelkopfhauben D=25 mm.