DEHN - EuK-Vorrichtung 50 mm² L 12 m m. Haken m. Schienenklemme Ausf. Ratsche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751122
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Anschließteil erdseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364126657
Sonepar Artikelnummer
120995760
Hersteller Artikelnummer
751122
Hersteller Typ
EKV R H 50 12000
Hersteller Artikel Nr.:
751122
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
sonstige
Seilquerschnitt Phasenseite:
50 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
50 mm²
Länge 1-poliges Seil:
12000 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
11.414 kg


