Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - EuK-Vorrichtung 50 mm² L 12 m m. Schienenklemme Ausf. Ratsche

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - EuK-Vorrichtung 50 mm² L 12 m m. Schienenklemme Ausf. Ratsche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 751127

  • Ausführung - Kabel

  • Polzahl - 1

  • Max. Kurzschlussstrom - 34 kA

  • Anschließteil phasenseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364126671

Sonepar Artikelnummer

120995762

Hersteller Artikelnummer

751127

Hersteller Typ

EKV R 50 12000

Hersteller Artikel Nr.:

751127

Ausführung:

Kabel

Polzahl:

1

Max. Kurzschlussstrom:

34 kA

Anschließteil phasenseitig:

sonstige

Anschließteil erdseitig:

sonstige

Seilquerschnitt Phasenseite:

50 mm²

Seilquerschnitt Erdseite:

50 mm²

Länge 1-poliges Seil:

12000 mm

Vollisoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

11.006 kg

Einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Oberleitungen elektrischer Bahnen,, 12 m lang, mit Fahrdraht-Erdungsklemme und Schienenanschlussklemme (Ratsche) bestückt.