Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - EuK-Vorrichtung 50 mm² L 4 m m. Universalklemmen

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - EuK-Vorrichtung 50 mm² L 4 m m. Universalklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750041

  • Ausführung - Kabel

  • Polzahl - 1

  • Max. Kurzschlussstrom - 34 kA

  • Anschließteil phasenseitig - Universalklemme 25/30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364126688

Sonepar Artikelnummer

120995739

Hersteller Artikelnummer

750041

Hersteller Typ

EKV UK 50 4000

Hersteller Artikel Nr.:

750041

Ausführung:

Kabel

Polzahl:

1

Max. Kurzschlussstrom:

34 kA

Anschließteil phasenseitig:

Universalklemme 25/30 mm

Anschließteil erdseitig:

Universalklemme 25/30 mm

Seilquerschnitt Phasenseite:

50 mm²

Seilquerschnitt Erdseite:

50 mm²

Länge 1-poliges Seil:

4000 mm

Vollisoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

4.218 kg

Einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Umspanner an Oberleitungsmasten elektrischer Bahnen, 4 m lang, mit Universalklemmen, Spindel mit Querstift und Handgriff.