DEHN - EuK-Vorrichtung 70 mm² L 12000mm Al m. Schienenklemme Ausf. Ratsche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752122
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 32 kA
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364230453
Sonepar Artikelnummer
120995779
Hersteller Artikelnummer
752122
Hersteller Typ
EKV FD R H70 12000AL
Hersteller Artikel Nr.:
752122
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
32 kA
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
sonstige
Seilquerschnitt Phasenseite:
70 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
70 mm²
Länge 1-poliges Seil:
12000 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
8.479 kg


