DEHN - EuK-Vorrichtung 70 mm² L 8500mm Al m. Schienenklemme Ausf. Knebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752086
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 32 kA
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364230217
Sonepar Artikelnummer
120995775
Hersteller Artikelnummer
752086
Hersteller Typ
EKV FD K 70 8500AL
Hersteller Artikel Nr.:
752086
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
32 kA
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
sonstige
Seilquerschnitt Phasenseite:
70 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
70 mm²
Länge 1-poliges Seil:
8500 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
7.022 kg


