DEHN - EuK-Vorrichtung f. Übergangskasten 2xE14 2x Elsic E-Klemme f. Mastbeleuchtungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745121
Ausführung - Kabel
Polzahl - 2
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Anschließteil erdseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364268418
Sonepar Artikelnummer
120995737
Hersteller Artikelnummer
745121
Hersteller Typ
EKV ÜGK MB SN7724
Hersteller Artikel Nr.:
745121
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
2
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
sonstige
Seilquerschnitt Phasenseite:
6 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
6 mm²
Länge Phasenseil a:
270 mm
Länge Phasenseil b:
270 mm
Länge Erdseil:
270 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.415 kg


