DEHN - EuK-Vorrichtung-Set f. Übergangskasten 2xE14/E27 f. Mastbeleuchtungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745105
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Anschließteil erdseitig - Erdungsklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364104457
Sonepar Artikelnummer
120133803
Hersteller Artikelnummer
745105
Hersteller Typ
EKV ÜGK MB S
Hersteller Artikel Nr.:
745105
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
Erdungsklemme
Seilquerschnitt Phasenseite:
6 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
6 mm²
Länge Phasenseil a:
270 mm
Länge Phasenseil b:
270 mm
Länge Phasenseil c:
270 mm
Länge Erdseil:
240 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.830 kg


