DEHN - Fahrdraht-Erdungsklemme m. Tastspitze f. D 4-15mm m. flexibler Spindel-Querst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 784755
Max. Kurzschlussstrom - 34 kA
Für Seilquerschnitt - 50 mm²
Klemmbereich - 4 .. 15 mm
Anschlussart - Freileitung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364054202
Sonepar Artikelnummer
120995838
Hersteller Artikelnummer
784755
Hersteller Typ
FEK 4 15 TS FSQL
Hersteller Artikel Nr.:
784755
Max. Kurzschlussstrom:
34 kA
Für Seilquerschnitt:
50 mm²
Klemmbereich:
4 .. 15 mm
Anschlussart:
Freileitung
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.540 kg


