DEHN - Falzklemme Al Klemmbereich 0,7-10mm f. Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 365221
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 0.7 .. 10 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092396
Sonepar Artikelnummer
120112347
Hersteller Artikelnummer
365221
Hersteller Typ
FK MV 8.10 KBF0.7 10 AL
Hersteller Artikel Nr.:
365221
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
0.7 .. 10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.091 kg


