DEHN - Falzklemme Al Klemmbereich 0,7-8mm gewinkelt m. Klemmbock f. Rd 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 365051
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Klemmbereich - 0.7 .. 8 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364091832
Sonepar Artikelnummer
120112344
Hersteller Artikelnummer
365051
Hersteller Typ
FK KB 6.10 KBF0.7 8 W AL
Hersteller Artikel Nr.:
365051
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Klemmbereich:
0.7 .. 8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.075 kg


