DEHN - Falzklemme Alu Klemmbereich 0,7-8mmm. Doppelüberleger f. Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 365011
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 0.7 .. 8 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364528826
Sonepar Artikelnummer
121396653
Hersteller Artikelnummer
365011
Hersteller Typ
FK DUL 6.10 KBF0.7 8 AL
Hersteller Artikel Nr.:
365011
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
0.7 .. 8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Falzklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.052 kg


