DEHN - Falzklemme Cu f. Rd 7-10mm Klemmbereich 0,7-5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 251027
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 0.7 .. 5 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096394
Sonepar Artikelnummer
120013572
Hersteller Artikelnummer
251027
Hersteller Typ
FK ZS 7.10 KF0.7 8 CU
Hersteller Artikel Nr.:
251027
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
0.7 .. 5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.148 kg


