DEHN - Falzklemme Cu Klemmbereich 0,7-10mm m. Überleger f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 365047
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 0.7 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364069046
Sonepar Artikelnummer
120024662
Hersteller Artikelnummer
365047
Hersteller Typ
FK ZS 7.10 KBF0.7 10 CU
Hersteller Artikel Nr.:
365047
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
0.7 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
KS-Schraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.139 kg


