DEHN - Falzklemme RG Klemmbereich 0,7-6mm m. Zweischrauben-Überleger f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 365007
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 0.7 .. 6 mm
Werkstoff - Rotguss (Bronze)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364024748
Sonepar Artikelnummer
120014827
Hersteller Artikelnummer
365007
Hersteller Typ
FK ZS 7.10 KBF0.7 6 RG
Hersteller Artikel Nr.:
365007
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
0.7 .. 6 mm
Werkstoff:
Rotguss (Bronze)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
KS-Schraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.131 kg


