DEHN - Falzklemme St/tZn f. Rd 7-10mm Klemmbereich 0,7-5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 251002
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 0.7 .. 5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364095779
Sonepar Artikelnummer
120013573
Hersteller Artikelnummer
251002
Hersteller Typ
FK ZS 7.10 KF0.7 8 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
251002
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
0.7 .. 5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.135 kg


