DEHN - Falzklemme St/tZn Klemmbereich 0,7-10mm f. Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 365220
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 0.7 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364096103
Sonepar Artikelnummer
120112340
Hersteller Artikelnummer
365220
Hersteller Typ
FK MV 8.10 KBF0.7 10 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
365220
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
0.7 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.171 kg


