DEHN - Falzklemme St/tZn Klemmbereich 0,7-10mm m. Überleger f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 365040
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 0.7 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364069053
Sonepar Artikelnummer
120024661
Hersteller Artikelnummer
365040
Hersteller Typ
FK ZS 7.10 KBF0.7 10 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
365040
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
0.7 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
KS-Schraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.124 kg


