DEHN - Falzklemme St/tZn Klemmbereich 0,7-8mm m. Klemmbock f. Rd 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 365030
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Klemmbereich - 0.7 .. 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364046894
Sonepar Artikelnummer
120030267
Hersteller Artikelnummer
365030
Hersteller Typ
FK KB 6.10 KBF0.7 8 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
365030
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Klemmbereich:
0.7 .. 8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.100 kg


