DEHN - Fang-/Erdeinführungsstange CuD 16mm L 1500mm beidseitig angefast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 483160
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange angefast
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364550766
Sonepar Artikelnummer
121396674
Hersteller Artikelnummer
483160
Hersteller Typ
FS 16 1500 CU
Hersteller Artikel Nr.:
483160
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Werkstoff:
Kupfer
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.680 kg


